曜日別特売

ゴムパッキン(QF-DK用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826536
品番
QFW-05RD
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
仕様
対象玄関子機:QF-DK、QF-DKP/A、QF-DKPW/A、QE-NK、QE-NKP/A、PR-DK-「」、JH-DAK
材質
ネオプレンゴム・単発泡処理
形状
トムソン抜きゴム
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×98×3
色調
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする