曜日別特売

埋込ボックス(IX-EAU用)

埋込ボックス(IX-EAU用) - アイホン
適合機種
IX-EAU専用
材質
SPCC t1.2 黒電着塗装
寸法(mm)
196×130×50
質量(g)
約560
タイプ
埋込ボックス
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826588IX-E-BOX
¥8,700
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする