曜日別特売

埋込ボックス(IX-EAU用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826588
品番
IX-E-BOX
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
適合機種
IX-EAU専用
材質
SPCC t1.2 黒電着塗装
寸法(mm)
196×130×50
質量(g)
約560
タイプ
埋込ボックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする