曜日別特売

住戸アダプター

住戸アダプター - アイホン
用途
高齢者集合住宅システム用
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
274×210×45
質量(g)
約720
タイプ
住戸アダプター
電源電圧(V)
DC24(SDX-PS、またはPS-24Tを使用)
消費電流(mA)
待受150、最大250(電気錠を除く)
色調
モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826290SDX-AR
¥82,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする