曜日別特売
SDX-AR 住戸アダプター アイホン 80826290

住戸アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826290
品番
SDX-AR
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
用途
高齢者集合住宅システム用
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
274×210×45
質量(g)
約720
タイプ
住戸アダプター
電源電圧(V)
DC24(SDX-PS、またはPS-24Tを使用)
消費電流(mA)
待受150、最大250(電気錠を除く)
色調
モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする