アイホン
子機接続用アダプター(10局用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80825861
品番
TC-AD10-SG
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
局数:10局
適合機種
PP-IF-SGS専用品
材質
パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板
形状
据置型
寸法(mm)
230×150×92
質量(kg)
約1.1
タイプ
子機接続用アダプター
出力(W)
送話:最大0.2
電源電圧
親機から供給
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
接続対象
接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M