曜日別特売

映像分岐器

映像分岐器 - アイホン
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
108.5×122.5×61
質量(g)
約190
タイプ
映像分岐器
色調
ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825511GT-4Z
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする