曜日別特売
GT-4Z 映像分岐器 アイホン 80825511

映像分岐器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825511
品番
GT-4Z
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
108.5×122.5×61
質量(g)
約190
タイプ
映像分岐器
色調
ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする