アイホン
コールボタン(ノンロック式・引きひも付)
呼出をインターホンへ通知します。
材質
自己消火性ABS樹脂
寸法(mm)
120×70×11
タイプ
コールボタン(ノンロック式・引きひも付)
保護等級
防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
色調
プレート/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、呼出ボタン部/ライトグリーン
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826685
QEW-BNWH
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください