曜日別特売
QEW-BNWH コールボタン(ノンロック式・引きひも付) アイホン 80826685

コールボタン(ノンロック式・引きひも付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826685
品番
QEW-BNWH
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

呼出をインターホンへ通知します。

材質
自己消火性ABS樹脂
寸法(mm)
120×70×11
タイプ
コールボタン(ノンロック式・引きひも付)
保護等級
防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
色調
プレート/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、呼出ボタン部/ライトグリーン
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする