アイホン
受話器(住宅情報盤用)
用途
住宅情報盤用
適合機種
QM(K)-RMT、VM(K)-RMVT-「」、VM(K)-RMT-「」、VM-RHT「」
材質
難燃性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
170×44×57.8
質量(g)
約220
タイプ
受話器
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
同時通話
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826448
VMW-HST
¥
18,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください