アイホン
受話器(住宅情報盤用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826448
品番
VMW-HST
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
住宅情報盤用
適合機種
QM(K)-RMT、VM(K)-RMVT-「」、VM(K)-RMT-「」、VM-RHT「」
材質
難燃性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
170×44×57.8
質量(g)
約220
タイプ
受話器
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
同時通話