アイホン
集合廊下灯ボックス
仕様
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):271×231×25
適合機種
NFX集合廊下灯・アダプター用
材質
自己消火性ABS樹脂
質量(g)
約280
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826220
NFR-3RBOX
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください