アイホン
集合廊下灯ボックス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826220
品番
NFR-3RBOX
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):271×231×25
適合機種
NFX集合廊下灯・アダプター用
材質
自己消火性ABS樹脂
質量(g)
約280
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)