曜日別特売

プライバシーカバー(4~6床用)

プライバシーカバー(4~6床用) - アイホンプライバシーカバー(4~6床用) - アイホン
適合機種
NFR-3X-4, NFR-3X-6, NFR-3X-4T
材質
自己消火性ABS樹脂
質量(g)
約80
備考
4~6床用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
137×235×25
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826256NFR-PH-6
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする