アイホン
プライバシーカバー(4~6床用)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826256
品番
NFR-PH-6
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合機種
NFR-3X-4, NFR-3X-6, NFR-3X-4T
材質
自己消火性ABS樹脂
質量(g)
約80
備考
4~6床用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
137×235×25
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)