アイホン
小型分配器
住戸アダプターなし
材質
難燃性ABS樹脂
寸法(mm)
37.5×19×20
質量(g)
約20
備考
dearis、dearis一体盤システム専用
タイプ
小型分配器
機能
映像アダプターなし
色調
白色
距離
損失:50m
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827376
VMW-2YA
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください