アイホン
小型分配器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80827376
品番
VMW-2YA
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
住戸アダプターなし
材質
難燃性ABS樹脂
寸法(mm)
37.5×19×20
質量(g)
約20
備考
dearis、dearis一体盤システム専用
タイプ
小型分配器
機能
映像アダプターなし
色調
白色
距離
損失:50m