アイホン
記名カード(集合廊下灯用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826509
品番
NLR-CC-W
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
20枚セット
材質
笠井産業(株)カピロンAペット K-APET-BRW相当
寸法(mm)
25×71×0.8
タイプ
記名カード(集合廊下灯用)
使用機器
NLX-6SnT用(n=1,2,3,4,6)
色調
ホワイト