アイホン
ジャックプレート(保守用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826195
品番
TM-J13
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
適合機種
TM-1M用
材質
アルミ合金
形状
壁埋込型
寸法(mm)
120×70×8
質量(g)
約40
タイプ
ジャックプレート(保守用)
機能
非防水
色調
アルミ
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス