アイホン
ゴムパッキン
仕様
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):138×96×3
材質
ネオプレンゴム・単発泡処理
形状
トムソン抜きゴム
色調
黒
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80825599
QEW-05RN
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください