曜日別特売

ゴムパッキン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825599
品番
QEW-05RN
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
仕様
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):138×96×3
材質
ネオプレンゴム・単発泡処理
形状
トムソン抜きゴム
色調
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする