曜日別特売

集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー)

集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー) - アイホン集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー) - アイホン
用途
集合玄関機用
材質
アルミ
寸法(mm)
350×200×10
質量(g)
約560
備考
VMX-DLMU専用品
タイプ
キースイッチ取付穴なし
色調
チタニッシュシルバー(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
VGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826369VMW-2035P-NKY-S
¥121,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする