アイホン
集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826369
品番
VMW-2035P-NKY-S
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
集合玄関機用
材質
アルミ
寸法(mm)
350×200×10
質量(g)
約560
備考
VMX-DLMU専用品
タイプ
キースイッチ取付穴なし
色調
チタニッシュシルバー(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
VGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX