アイホン
受話器(生活情報盤用)
適合機種
VKZ(K)-RM、VKZ-R
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
170×44×33
質量(g)
約200
タイプ
受話器(生活情報盤用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
電話型同時通話
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827227
VKW-HS
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください