曜日別特売
VKW-HS 受話器(生活情報盤用) アイホン 80827227

受話器(生活情報盤用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827227
品番
VKW-HS
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
適合機種
VKZ(K)-RM、VKZ-R
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
170×44×33
質量(g)
約200
タイプ
受話器(生活情報盤用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
電話型同時通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする