アイホン
電話機壁掛金具
適合機種
SC-1MD
材質
SPCC 1.2t
質量(g)
約80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×87×14.8
色調
ブラック
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826405
HBW-K
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください