アイホン
電話機壁掛金具
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826405
品番
HBW-K
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
適合機種
SC-1MD
材質
SPCC 1.2t
質量(g)
約80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×87×14.8
色調
ブラック