曜日別特売

パネル(埋込型用)

パネル(埋込型用) - アイホン

VKZ(K)-RM専用品

付属品
取付金具、パネル取付用ネジ、機器取付用ネジ
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
203×244×13
質量(g)
約150(取付金具含む)
備考
VKZ(K)-RM専用
タイプ
リニューアルパネル(埋込型用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827401VKZW-PU
¥11,000
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする