曜日別特売
VKZW-PU パネル(埋込型用) アイホン 80827401

パネル(埋込型用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827401
品番
VKZW-PU
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

VKZ(K)-RM専用品

付属品
取付金具、パネル取付用ネジ、機器取付用ネジ
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
203×244×13
質量(g)
約150(取付金具含む)
備考
VKZ(K)-RM専用
タイプ
リニューアルパネル(埋込型用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする