アイホン
1ユニット用取付ワク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826299
品番
PPW-1P
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
アルミ(アルマタイト処理)
形状
壁取付型
寸法(mm)
130×130×14
質量(g)
約180
備考
玄関子機ユニットPP-IF、PP-QF用
タイプ
取付枠
色調
黒色
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス