曜日別特売

露出ボックス

露出ボックス - アイホン
適合機種
GT-8DMA、GT-4DMA専用
材質
アルミ、メタリック塗装
形状
壁取付型
寸法(mm)
243×290×68
質量(kg)
約1
タイプ
露出ボックス
色調
ペールベージュマイカメタリック
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825441GT-202HB
¥40,300
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする