曜日別特売
GT-202HB 露出ボックス アイホン 80825441

露出ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825441
品番
GT-202HB
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
適合機種
GT-8DMA、GT-4DMA専用
材質
アルミ、メタリック塗装
形状
壁取付型
寸法(mm)
243×290×68
質量(kg)
約1
タイプ
露出ボックス
色調
ペールベージュマイカメタリック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする