多目的アダプター
- 材質
- 自己消火性PC+ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 190×245×21
- 質量(g)
- 約630
- タイプ
- 多目的アダプター
- 電源
- PoE(IEEE802.3af Class0)
- 方式
- 暗号化:TLS1.0/1.1/1.2
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+50
- 入出力
- トイレ系統×3、接点入力端子×4、接点出力端子×10
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス
- プロトコル
- IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
- 消費電流
- 待受時43mA 最大135mA
- LAN
- イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




























