曜日別特売
IXW-MA 多目的アダプター アイホン 80827437

IXW-MA 多目的アダプター アイホン 80827437
IXW-MA 多目的アダプター アイホン 80827437

多目的アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827437
品番
IXW-MA
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
190×245×21
質量(g)
約630
タイプ
多目的アダプター
電源
PoE(IEEE802.3af Class0)
方式
暗号化:TLS1.0/1.1/1.2
使用周囲温度(℃)
-10~+50
入出力
トイレ系統×3、接点入力端子×4、接点出力端子×10
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス
プロトコル
IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
消費電流
待受時43mA 最大135mA
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする