曜日別特売

住戸アダプター(カセット式)

住戸アダプター(カセット式) - アイホン住戸アダプター(カセット式) - アイホン

露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。

仕様
録画保護:2通話路・2映像路
材質
難燃性ABS樹脂
形状
カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)
寸法(mm)
53×52×21
質量(g)
約40
備考
VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用
タイプ
カセット式
色調
テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827385VJW-2AVU
¥12,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする