VJW-2AVU 住戸アダプター(カセット式) アイホン 80827385

VJW-2AVU 住戸アダプター(カセット式) アイホン 80827385
VJW-2AVU 住戸アダプター(カセット式) アイホン 80827385

住戸アダプター(カセット式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827385
品番
VJW-2AVU
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。

仕様
録画保護:2通話路・2映像路
材質
難燃性ABS樹脂
形状
カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)
寸法(mm)
53×52×21
質量(g)
約40
備考
VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用
タイプ
カセット式
色調
テムパーブラック(N1 近似マンセル値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする