曜日別特売
WMAGP-300 マグネットボードW300 (419) ハウステック 80825371

商品画像

WMAGP-300 マグネットボードW300 (419) ハウステック 80825371
WMAGP-300 マグネットボードW300 (419) ハウステック 80825371
WMAGP-300 マグネットボードW300 (419) ハウステック 80825371
WMAGP-300 マグネットボードW300 (419) ハウステック 80825371
WMAGP-300 マグネットボードW300 (419) ハウステック 80825371

マグネットボードW300 (419)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80825371
品番
WMAGP-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!
フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。
今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。
設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。

付属品
取り付けネジ、説明書
その他
ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
適合機種
システムキッチンKANARIE/LE
材質
亜鉛メッキ鋼板
ホワイト
仕上
粉体塗装仕上げ
固定方法
引出し扉裏面にネジ止め
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
182×325×7
注意
※開き扉タイプには取り付けできません。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする