日刊工業新聞社
トコトンやさしい機械設計の本 第2版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
80832276
品番
9784526084294
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
設計プロセスから基礎的知識、製図手法や機械要素技術など、機械設計の実務で必要になる広範囲の視点について楽しく紹介。
判型
A5
ページ数
160
ジャンル
専門
著者名
Net-P.E.JP 横田川昌浩 岡野徹(経営工学部門技術士)
初版年月
2026/02/01