曜日別特売
SK-5600TRH デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832486

SK-5600TRH デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832486
SK-5600TRH デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832486
SK-5600TRH デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832486
SK-5600TRH デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832486
SK-5600TRH デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832486
SK-5600TRH デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832486

デジタル温湿度計(アラーム付き)SK-5600TRH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80832486
品番
SK-5600TRH
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。
ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。
内蔵センサと外部温度センサ(コード3m)で2か所を同時測定。冷蔵庫内や屋外など過酷な環境にも対応。
内蔵温度・外部温度・湿度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。
壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。
電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。

材質
本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC
寸法(mm)
100×100×33
質量(g)
約206(電池含む)
電源
単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)
測定範囲(℃)
温度:内蔵 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0/湿度:内蔵 5.0~95.0%RH
分解能(℃)
温度:0.1/湿度:0.1%RH
サンプリング周期
約10秒
電池寿命
約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報設定
温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み/湿度:5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻み
防水性
本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠
メーカー商品コード
8610-00
測定精度(℃)
温度:±0.5 (at 20.0~30.0 、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0±2.0(その他)湿度:±3.0%RH(40.0~70.0%RH at20~30、±7.0%RH(その他)
ブザー
Hi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
注意
※・付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。・USBケーブルは付属していません。・湿度センサが汚染される可能性があるため、エアーパッキンや、非帯電性ポリエチレン袋(一般的にライトブルー、ピンク、ローズカラー)を使用した保管包装、輸送梱包はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする