曜日別特売
SK-6600T デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832477

SK-6600T デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832477
SK-6600T デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832477
SK-6600T デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832477
SK-6600T デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832477
SK-6600T デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 80832477

デジタル温度計(アラーム付き)SK-6600T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80832477
品番
SK-6600T
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。
内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。
壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。
電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。

材質
本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC
寸法(mm)
100×100×33
質量(g)
約206(電池含む)
電源
単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)
測定範囲(℃)
温度:内臓 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0
分解能(℃)
温度:0.1
サンプリング周期
約10秒
電池寿命
約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報設定
温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み
防水性
本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠
メーカー商品コード
8600-00
測定精度(℃)
温度:±0.5 (at 20.0~30.0 )、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0)±2.0(その他)
ブザー
Hi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
注意
※・付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。・本体側面の最上部ボタンには「IN/OUT▲」の印字がありますが、ケース共用のためであり、SK-6600T ではIN/OUT切替機能はありません。・USBケーブルは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする