ブレーキアウタワイヤー
ライナー入りの動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。
必要な長さに切ってご使用ください。
エンドキャップ付き
アウターキャップ付き
本製品はアウターワイヤーのみです。
インナーワイヤー別売りです。
- 用途
- ブレーキ用アウターワイヤー
- 色
- グレー
- 長さ(cm)
- 約185
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ




























