内装3段変速用ケーブル
内装3段用の変速ワイヤーです。
主な適合車種:前幼児座席付き自転車など
袋パッケージです。
車種によりケーブルの長さが異なります。
ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
- 用途
- 内装3段用の変速ワイヤー
- 長さ(cm)
- アウター長:約195
- 内容量
- 1本
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ































