45cm壁掛け工場扇
45cm羽根の壁掛け工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。
- 質量(kg)
- 5.5
- 色
- グレー
- 電流(A)
- 強 0.92/1.11
- 電圧(V)
- AC100
- ハネ径(cm)
- 45
- 羽根枚数
- 4
- 電源コード(m)
- 3.2
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 86/108
- 風量
- 3段階
- 最大風速(m/min)
- 強 263/275
- 最大風量(m3/min)
- 強 145/149
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 51.5×33×72
- 材質(羽根)
- PP
- 首折れ
- 4段階
- タイマー
- 自動オフ:なし
- 首振り
- 左右自動
- 入タイマー
- なし
- 切タイマー
- なし
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980カテゴリ
























