曜日別特売

空気圧作動式 高圧ダイヤフラムバルブ(ハイフロー仕様)

空気圧作動式 高圧ダイヤフラムバルブ(ハイフロー仕様) - キッツエスシーティー
用途
高圧/ダイヤフラムバルブ/自動/ハイフロー仕様
高さ(mm)
136
最高使用圧力(MPa)
20.6
接続方法
CVC継手オス
寸法(inch)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
使用環境温度(℃)
使用流体温度(℃)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839565NRHD4CSI-VFC-EP-316L電解研磨+SUS316L-10~42-10~4270.6
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80841139NRHD4CSI-VC-STD-316L機械研磨+SUS316L-10~42-10~4257
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80841577NRHD4CSI-VC-EP-316L電解研磨+SUS316L-10~42-10~4257
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80844106NRHD4CSI-VP-EP-316L電解研磨+SUS316L-10~60-10~15057
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする