グリップル

グリップル - ネグロス電工

全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。

用途
ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。
ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。
ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。ほつれ、落下の恐れがあります。
内径(Φmm)
ループ:Φ35
ワイヤー径(Φmm)
Φ20
ワイヤー長さ(m)
3
内容量
1組(2本)
注意
※グリップル専用のワイヤーロープ以外のものは使用しないでください。
※一度強い力が掛かると解除できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849530GR2-300
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする