曜日別特売

シートフックD型

シートフックD型 - 水本機械製作所シートフックD型 - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。

用途
物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05330539A-2462316-978338351523
¥890
¥639
¥703(税込)
5日以内出荷
返品不可
05330688A-2460316-350928251018
¥570
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする