曜日別特売

ワイヤーフックBFTN型

ワイヤーフックBFTN型 - 水本機械製作所ワイヤーフックBFTN型 - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-6693
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
48
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
47
寸法R(mm)
12.5
寸法H2(mm)
22
寸法R2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.44
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05330819A-2500
¥2,220
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする