水本機械製作所
チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-2963
材質
黄銅
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
12.5
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
3.5
寸法W(mm)
22
寸法R(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05330706
A-2279
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください