水本機械製作所
ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ)
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容
カットアンカー付
材質
本体:ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
寸法T(mm)
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05330442
A-2722
152-0321
51
W1/4
39
11
¥
730
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05330557
A-2724
154-3303
94
W5/16
79
12.5
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05330837
A-2726
154-3757
136
W1/2
114
18
¥
3,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05330907
A-2723
154-3769
84
W1/4
72
11
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05330941
A-2725
154-2682
112
W3/8
90
14.5
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください